旭製作所
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・ねじ口規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
150
ねじ口規格(GL)
14
注文コード
13636011
品番
3915-150-8-14L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。
ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
寸法(mm)
ゴム栓口:Φ26、Φ24、H29
全高(mm)
115
ねじ口規格(GL)
14
胴径(Φmm)
最大84
ノズル外径(Φmm)
8
材質
ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
容量(mL)
150
アズワン品番
63-4064-89
ノズル形状
L字