アズワン
二口梨型フラスコ FP2シリーズ
摺合仕様のスタンダードタイプ
仕様
●摺合(側管):15/25●摺合(中管):15/25
種別
多口型フラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625958
FP2-5-1525
5
3-9942-03
¥
6,100
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
翌々日出荷
13625967
FP2-10-1525
10
3-9942-04
¥
6,400
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
翌々日出荷
13625976
FP2-25-1525
25
3-9942-05
¥
6,700
¥
6,633
¥
7,296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください