曜日別特売

石英セパラブルフラスコ

石英セパラブルフラスコ - アズワン石英セパラブルフラスコ - アズワン

石英製がお求めやすい価格です。

仕様●側管(摺合):15/25×3●中管(摺合):29/42口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)Φ110アズワン品番4-6490-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13630700QSC4
68,000
67,320
74,052(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする