アズワン
石英セパラブルフラスコ
石英製がお求めやすい価格です。
材質
石英ガラス
タイプ
四つ口
口内径(Φmm)
75
フランジ外径(Φmm)
Φ110
内容量
1個
注意
※カバーは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13630709
QSF03
300
4-6490-02
¥
50,000
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
翌々日出荷
13630718
QSF05
500
4-6490-03
¥
60,000
¥
59,400
¥
65,340
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください