MTC Bio
遠沈管
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)
-80~+121
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
滅菌方法
梱包内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625599
C2600
1ケース(10ラック×50本)
Φ17×121
15
0.5
EOG滅菌
ラック
¥
31,600
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13625608
C2615-W
1ケース(300本)
Φ17×121
15
0.5
EOG滅菌
個包装
¥
27,600
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13625617
C2625-B
1ケース(8袋×25本)
Φ29×78
25
2.5
γ線滅菌
バルク
¥
28,900
¥
28,800
¥
31,680
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13625626
C2625-R
1ケース(8ラック×25本)
Φ29×78
25
2.5
γ線EOG滅菌
ラック
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13625635
C2630
1ケース(20袋×25本)
Φ29×84
30
5
EOG滅菌
バルク
¥
40,300
¥
40,200
¥
44,220
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13625651
C2603
1ケース(20袋×25本)
Φ29×117
50
2.5
EOG滅菌
バルク
¥
35,000
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13625660
C2603-B
1ケース(500本)
Φ29×117
50
2.5
EOG滅菌
ラック
¥
27,300
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13625669
C2602
1ケース(20ラック×25本)
Φ29×117
50
2.5
EOG滅菌
バルク
¥
37,400
¥
37,300
¥
41,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13625678
C2650-W
1ケース(300本)
Φ29×11
50
2.5
EOG滅菌
個包装
¥
34,100
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13625687
C1250
1ケース(14袋×5本)
Φ60×164
250
25
EOG滅菌
バルク
¥
55,700
¥
55,600
¥
61,160
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13625696
C1500
1ケース(5袋×8本)
Φ96×150
500
25
EOG滅菌
バルク
¥
52,400
¥
52,300
¥
57,530
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13625590
C2410
1ケース(20袋×50本)
Φ16×104
10
0.5
EOG滅菌
バルク
¥
55,700
¥
55,600
¥
61,160
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください