アズワン
ラボラトリージャッキ
スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。
天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。
付属品
ラチェットスパナ
材質
天板・座/SUS304、その他/鉄
タイプ
ラチェット式
静止荷重(kg)
50
天板寸法(mm)
250×250
最高高さ(mm)
80
最低高さ(mm)
380
アズワン品番
1-4642-17
内容量
1台
注意
※物を載せての昇降はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13624409
LJ-2525
¥
41,000
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください