アズワン
水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様
アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時
寸法(mm)
本体/71.5×56×38.3
電源
9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
測定項目
水
ケーブル長(m)
1.5
最高使用圧力
0.6MPa
検知方式
センサー式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
接続口
アズワン品番
材質(バルブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13633150
AS-413BR
220
G3/8" メス-オス
4-6628-01
真鍮
¥
16,500
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13633159
AS-414
140
G1/2" オス
4-6628-02
POM
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください