アズワン
ファイバースコープ 先端可動式
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品
フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)
100×500×200
質量(g)
420
電源(V)
リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)
1
光源
白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.5
メモリー
SDカード(4GB)
解像度
640×480ピクセル
防塵防水性能
IP67(本体除く)
撮像素子
CMOSセンサー
アズワン品番
1-571-21
フレームレート
30fps(MAX)
被写界深度(mm)
20~70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621715
PST-2486-ESA-R2
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください