曜日別特売

耐切創・耐薬手袋 TG6500シリーズ

耐切創・耐薬手袋 TG6500シリーズ - アズワン

耐切創と耐薬性がある手袋です。

材質本体/コットン、コーティング/NBR全長(mm)300規格EN ISO 21420・2020厚さ15ゲージ入数(双)1機能耐切創、耐薬性耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020)耐切創性4×41D(EN388・2016)耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13632547TG6500 7S4-6602-01
3,200
取扱い終了
13632556TG6500 8M4-6602-02
3,200
取扱い終了
13632565TG6500 9L4-6602-03
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする