アズワン
連続分注ピペット用チップ 滅菌済 1箱
仕様
●チップ(滅菌済)●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●設定容量:1~5500μL●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り
付属品
5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
内容量
1箱(25個)
注意
※50mL用アダプター(43001-0848)は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13633615
40001-0016
50
4-6672-18
¥9,600
¥
9,590
¥10,549
(税込)
12日以内出荷
13633606
40001-0015
25
4-6672-17
¥9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください