アズワン
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様
●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm
材質
PTFE EX
長さ(mm)
350
シール
NS 29/32、GL18
外径(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
-200~+250
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
4-6334-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622178
C 278-12
¥
78,800
¥
78,700
¥
86,570
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください