アズワン
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様
●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質
PTFE EX
長さ(mm)
450
シール
NS 29/32、GL25
外径(Φmm)
10
耐熱温度(℃)
-200~+250
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
4-6335-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622196
C 276-14
¥
84,700
¥
84,600
¥
93,060
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください