曜日別特売

マントルヒーター デジタル温度調節器付き

マントルヒーター デジタル温度調節器付き - アズワン

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。
3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

仕様●フラスコ用●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(mL)
ヒーター寸法(mm)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13627787MS-EAMD-3-1縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個100Φ64×45H80×34-5974-01
269,000
268,000
294,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627796MS-EAMD-3-2縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個200Φ80×60H150×34-5974-02
276,000
275,000
302,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627805MS-EAMD-3-3縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個300Φ93×60H200×34-5974-03
284,000
283,000
311,300(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627821MS-EAMD-3-5縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×640L 1本、C型クランプ×2個500Φ108×75H260×34-5974-04
291,000
290,000
319,000(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627830MS-EAMD-3-10縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×730L 1本、C型クランプ×2個1000Φ135×85H380×34-5974-05
313,000
312,000
343,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする