曜日別特売

マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き

マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き - アズワン

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。
マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(mL)
ヒーター寸法(mm)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628015MS-EAMDS-6-1縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個100Φ64×45H80×64-5979-01
640,000
639,000
702,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
13628031MS-EAMDS-6-2縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個200Φ80×60H150×64-5979-02
655,000
654,000
719,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13628040MS-EAMDS-6-3縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個300Φ93×60H200×64-5979-03
669,000
668,000
734,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
13628049MS-EAMDS-6-5縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1200L 1本、C型クランプ×2個500Φ108×75H260×64-5979-04
684,000
683,000
751,300(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする