試料縮分器

試料縮分器 - テラオカ(ANEX)

粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。

セット内容
二分器本体x1・受器x2・供給容器x1
材質
オールステンレス・鉛フリー
電源
不要
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
溝数
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73555128JIS6号/1760【試料全量通過】~2.80mm166±0.5
¥250,000
¥249,800
¥274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73555137JIS10号/1761【試料全量通過】2.80~5.00mm1610±0.5
¥312,500
¥309,800
¥340,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73555146JIS20号/1762【試料全量通過】5.00~10.0mm1620±1
¥437,500
¥429,800
¥472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73555155JIS30号/1763【試料全量通過】10.0~16.0mm1230±1
¥625,000
¥619,800
¥681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする