マントルヒータースターラー

マントルヒータースターラー - アズワン

スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(mL)
ヒーター寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13627875MS-EAMS-3-1縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個100Φ64×45H4-5976-01
211,000
210,000
231,000(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627891MS-EAMS-3-2縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個200Φ80×60H4-5976-02
218,000
217,000
238,700(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627900MS-EAMS-3-3縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個300Φ93×60H4-5976-03
225,000
224,000
246,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627909MS-EAMS-3-5縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×640L 1本、C型クランプ×2個500Φ108×75H4-5976-04
233,000
232,000
255,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627918MS-EAMS-3-10縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×730L 1本、C型クランプ×2個1000Φ135×85H4-5976-05
255,000
254,000
279,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする