曜日別特売

粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ

粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ - アズワン

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。
扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。
抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。

付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hzコンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-04開口部(mm)Φ120コンセント有り内容量1台
注意
※1 ファンユニット・取手除く 排気ユニット背面取付時奥行:700mm
※抗ガン剤の調整作業には使用できません。
※背面排気タイプですので壁から離して置いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13624181FKD-900WC
334,000
333,000
366,300(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする