両面クリーンベンチ CTWシリーズ

両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
2人同時に作業ができますので効率的です。
LED照明採用で省電力化を図っています。

材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル内容量1台
注意
※1・
※2:両面の扉を最下段(開口30mm)まで下げた状態の測定値で、開口部風量は開口部平均値、クリーン度は作業面中央・高さ35mmの値で
※天面から吹き出されるエアーは、扉の開いている度合いで流れます。庫内空間にエアーカーテン等の間仕切りはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
処理風量(m3/min)
風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13625066CTW-900UVAX-L900×765×81145.61382開口部:1.1
351,000
350,000
385,000(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13625075CTW-1200UVAX-L1200×765×80357.61155開口部:2.39
498,000
497,000
546,700(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする