アズワン
ピペットスタンド 6本用
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
仕様
適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
Φ185×330
掛数(本)
6
アズワン品番
4-6387-01
内容量
1個
注意
※一部Gilson社製のピペットには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622257
ASLB-6
¥
15,000
¥
14,850
¥
16,335
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください