アズワン
卓上型クリーンブース 516×405×600mm
コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
516×405×600
質量(kg)
13.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m
3
/min)
約1以上
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
LED
5W×1本
アズワン品番
3-4053-21
吹出風速(m/s)
約0.5以上
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621776
BB-100AD-L
¥
165,000
¥
164,000
¥
180,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません