ペーパーチューブラック 滅菌

ペーパーチューブラック 滅菌 - アズワンペーパーチューブラック 滅菌 - アズワン

滅菌タイプを新たにラインナップ!
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。
汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。
シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。

仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×40立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3アズワン品番4-4491-32内容量1袋(20枚)
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは-01・02をご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13626920PRCF
2,340
2,330
2,563(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする