ペーパーチューブラック 滅菌
滅菌タイプを新たにラインナップ!
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。
汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。
シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×25
立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7
アズワン品番4-4491-31
内容量1袋(20枚)
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。※サンプルは-01・02をご用意しております。