アズワン
フッ素コーティングスプレー ジェットプロテクター・クリヤー 300mL
塗膜は無色透明で、優れた密着力があります。耐候性に優れ、下地の色あせ防止対策に使用可能です。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持します。
容量(mL)
300
用途例
各種金属部の防錆・防食、各種プラスチックの劣化防止、酸性雨及び沿岸部の塩害対策、看板・ラベル・銘板等の色褪せ対策、各種塗料の上塗り用など
主成分
フッ素樹脂
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
4-3812-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621846
F-200SI
¥3,280
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください