曜日別特売

耐熱手袋

耐熱手袋 - アズワン耐熱手袋 - アズワン

耐熱性で薄いノーメックス(R)を素材に使用しています。
オートクレーブ処置後の小物の取り扱い等に使用可能です。

材質ノーメックス(R)・ケブラー(R)規格2X4XX(EN388・2016)、A1(ANSI・2018)、41324X(EN407・2020)、EN ISO21420:2020 5、PPEIII入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)250(約13秒)内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13632188GLO/NS300S4-6587-01
40,100
40,000
44,000(税込)
12日以内出荷
13632197GLO/NM300M4-6587-02
40,100
40,000
44,000(税込)
12日以内出荷
13632206GLO/NL300L4-6587-03
40,100
40,000
44,000(税込)
翌々日出荷
13632215GAU/NS520S4-6588-01
56,000
55,900
61,490(税込)
翌々日出荷
13632231GAU/NM520M4-6588-02
56,000
55,900
61,490(税込)
翌々日出荷
13632240GAU/NL520L4-6588-03
56,000
55,900
61,490(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする