曜日別特売

ポリエステルメッシュふるい 直径20cm

ポリエステルメッシュふるい 直径20cm - アズワン

さまざまな用途でお使いいただけます。
軽量で使いやすい
軽量で使いやすいです。

材質容器:PVC(ポリ塩化ビニール)、網:ポリエステル寸法(mm)内径×内高:Φ200×40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13638339-19667-4812-6570
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638348-22967-4812-6655
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638357-30567-4812-6745
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638366-23967-4812-6835
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638375-41967-4812-6930
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638391-45767-4812-7025
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638400-45767-4812-7123
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638409-48367-4812-7221
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
13638418-50867-4812-7318
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする