アズワン
回転パーツスタンド RFOシリーズ
本体が回転するため、省スペースで多数のパーツを保管することが可能です。
材質
本体/スチール、引出し/ABS樹脂・ポリエステル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
引出し数
最大積載量(kg)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13632809
RFO-8144
25.2
0.4
144(4×12×3)(個×段×面)
目安:57.6
518×449×1230
¥80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13632818
RFO-636
13.7
1
36(3×4×3)(個×段×面)
目安:36
518×449×529
¥43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13632827
RFO-848
11.5
0.4
48(4×4×3)(個×段×面)
目安:19.2
518×449×430
¥41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13632836
RFO-690
27.3
1
90(3×10×3)(個×段×面)
目安:90
518×449×1278
¥81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください