曜日別特売

非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入

非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入 - アズワン非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入 - アズワン非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入 - アズワン

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。
マイクロ波水分計と併用可能です。
生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。
クリーンルーム内で製造・梱包されています。

仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)材質100%バージン非帯電PS使用温度範囲(℃)-10~+70内容量1パック(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13631251120880四角形46×46×8104-6545-01
13,500
13,400
14,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
13631260120710四角形84×84×24854-6545-02
14,100
14,000
15,400(税込)
翌々日出荷
返品不可
13631269120881六角形38×25×964-6545-03
13,000
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
13631278120882六角形64×51×20464-6545-04
16,500
16,400
18,040(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする