アズワン
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様
適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)
20
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626071
-
20L容器(4-2155-03)、廃液回収用キャップ(4-2155-17)
タンク+キャップセット
4-2155-31
¥
10,200
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌々日出荷
13626080
-
20L容器(4-2155-03)、廃液回収用キャップ(4-2155-17)、活性炭トラップボトル(4-2155-18)
タンク+キャップ+活性炭セット
4-2155-32
¥
21,600
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください