曜日別特売

廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 - アズワン

チューブから廃液を直接キャッチ!
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。

材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-05タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。内容量1個
注意
※容器本体にノズル付きキャップは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136260285L-BL2口
1,350
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする