Fudau Biotech
大型瓶 γ線滅菌済 10L
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質
PC
容量(L)
10
耐熱温度(℃)
-80~+125
滅菌方法
γ線滅菌済
オートクレーブの可否
121℃(30分)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13632066
C091010
4-6583-01
¥
17,900
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13632075
C098010
4-6583-02
¥
25,100
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632091
C099010
4-6583-03
¥
25,100
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください