曜日別特売

滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ

滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ - アズワン滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ - アズワン

ツーポジションキャップです。
2ポジションキャップです。

材質本体/PP、キャップ/PE目盛有り内容量1箱(20袋×25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
口径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1362503934180105Z53-513-11Φ12×75
16,000
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
1362504834180015Z153-513-12Φ17×100
20,600
20,500
22,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする