曜日別特売

分離型分析天秤 AEBシリーズ

分離型分析天秤 AEBシリーズ - アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズ - アズワン

ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。
液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。
重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。
USBとRS232C出力を標準装備しています。

寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90内容量1台
注意
※比重測定には別売のキットが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
校正分銅
秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13629686AEB-1244-6252-01内蔵120
120,000
119,000
130,900(税込)
12日以内出荷
13629695AEB-2244-6252-02内蔵220
130,000
129,000
141,900(税込)
12日以内出荷
13629711AEB-124E4-6253-01外部120
105,000
104,000
114,400(税込)
12日以内出荷
13629720AEB-224E4-6253-02外部220
115,000
114,000
125,400(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする