アズワン
分離型分析天秤 AEBシリーズ
仕様
対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下
寸法(mm)
145×109×73
質量(g)
約185
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
方式
感熱式
インターフェース
RS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)
アズワン品番
4-6252-12
内容量
1台
注意
※天秤との接続ケーブルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13629738
AEB-Printer
¥
38,000
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください