プランレンズ生物顕微鏡 インフィニティ

プランレンズ生物顕微鏡 インフィニティ - アズワン

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。
暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。
位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。
オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。

型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転質量(kg)約9電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz総合倍率40~1000X電源コード(m)1.8(3Pプラグ)照明LED電球接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13622966SL-800555×230×480双眼1-1927-31
169,000
取扱い終了
13622975SL-800T600×230×480三眼1-1927-32
182,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする