アズワン
耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。
耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質
表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維
全長(mm)
約350
規格
機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600
耐熱温度(℃)
350(15秒)
適合温度(℃)
-50~+350
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
袖口幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13634130
C28CSH/C30EW
グレー
M
17
4-6698-01
12.5
¥
8,400
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌々日出荷
13634139
C28CSH/C30EW
グレー
L
17.5
4-6698-02
12.8
¥
8,400
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌々日出荷
13634148
C28CSW/C30EW
ホワイト
M
17
4-6698-03
12.5
¥
8,400
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌々日出荷
13634157
C28CSW/C30EW
ホワイト
L
17.5
4-6698-04
12.8
¥
8,400
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください