曜日別特売

帯電防止ポーチ C342シリーズ

帯電防止ポーチ C342シリーズ - アズワン帯電防止ポーチ C342シリーズ - アズワン帯電防止ポーチ C342シリーズ - アズワン帯電防止ポーチ C342シリーズ - アズワン

クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。
アームフックがついているので持ち運びしやすいです。
ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13632039C342-01215×155364-6579-01
2,300
2,277
2,505(税込)
翌々日出荷
13632048C342-02315×215644-6579-02
2,700
2,673
2,940(税込)
12日以内出荷
13632057C342-03330×245724-6579-03
3,200
3,168
3,485(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする