低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ

低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ - アズワン

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)
LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。

材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)内容量1個
注意
※液温40℃以上では冷凍機は働きません。
※高温度域(80℃付近)での連続運転はお避けください。
※循環ポンプの性能はポンプ単体使用時の値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
内形寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13631007LTB-125β外部循環ノズル×2個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本254×435×63429桶:136×239×1504-6510-01
288,000
287,000
315,700(税込)
翌々日出荷
13631016LTB-250β外部循環ノズル×2個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本305×490×70039桶:239×299×2004-6510-02
348,000
347,000
381,700(税込)
翌々日出荷
13631025LTB-400β外部循環ノズル×2個350×585×96550桶:296×501×2004-6510-03
418,000
417,000
458,700(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする