曜日別特売

広口洗浄瓶 SBWシリーズ

広口洗浄瓶 SBWシリーズ - アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズ - アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズ - アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズ - アズワン

ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。

材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
品番
1目盛(mL)
ボトル径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13623578SBW-250250従来:1-4640-0150651-4640-11
250
248
273(税込)
翌々日出荷
13623587SBW-500500従来:1-4640-0250741-4640-12
340
337
371(税込)
翌々日出荷
13623596SBW-10001000従来:1-4640-03100861-4640-13
430
426
469(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする