曜日別特売

洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

洗浄瓶 BS型 BSシリーズ - アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズ - アズワン

ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。

材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
品番
1目盛(mL)
ボトル径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13623569BS-10001000従来:1-4639-04100861-4639-14
310
307
338(税込)
翌々日出荷
13623535BS-100100従来:1-4639-0110481-4639-11
160
158
174(税込)
取扱停止中
13623551BS-250250従来:1-4639-0250621-4639-12
200
198
218(税込)
取扱停止中
13623560BS-500500従来:1-4639-0350741-4639-13
230
228
251(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする