曜日別特売

耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)

耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) - TRUSCO

通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。
水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。
引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。

用途
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプメタリックシルバー内容量1枚
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハトメ数
引裂強度(N)
引張強度(N/5cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622538TWP7000MS-101044縦:300、横:300縦:2500、横:2350
152,430
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39306829TWP7000MS-18188縦300、横300縦2500、横2350
6,440
5,498
6,048(税込)
当日出荷
13650011TWP7000MS-545424【縦】350【横】380【縦】2500【横】2350
39,070
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306838TWP7000MS-182710縦300、横300縦2500、横2350
9,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
13650020TWP7000MS-727232【縦】350【横】380【縦】2500【横】2350
69,600
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39622547TWP7000MS-729036縦:300、横:300縦:2500、横:2350
99,270
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39306847TWP7000MS-273614縦300、横300縦2500、横2350
19,430
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306856TWP7000MS-365420縦300、横300縦2500、横2350
29,130
23,980
26,378(税込)
当日出荷
39306865TWP7000MS-547228縦300、横300縦2500、横2350
58,330
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする