曜日別特売

エコUVシート #4000 シルバー

エコUVシート #4000 シルバー - TRUSCOエコUVシート #4000 シルバー - TRUSCOエコUVシート #4000 シルバー - TRUSCOエコUVシート #4000 シルバー - TRUSCOエコUVシート #4000 シルバー - TRUSCOエコUVシート #4000 シルバー - TRUSCOエコUVシート #4000 シルバー - TRUSCOエコUVシート #4000 シルバー - TRUSCO
(2件のレビュー)

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。
降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。
日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。

用途
長期(2~3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
形状折りたたみタイプシルバーハトメピッチ(cm)90内容量1枚
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ハトメ数
引裂強度(N)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649941TUV4000SV7272685-372332【縦】150【横】150耐候
32,410
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
41101557TUV4000SV1010360-039444個(縦)135、(横)140耐UV
74,060
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
39580247TUV4000SV1818360-03278縦135、横140耐UV
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39580256TUV4000SV1827360-033510縦135、横140耐UV
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39580274TUV4000SV3636360-035116縦135、横140耐UV
10,190
7,698
8,468(税込)
当日出荷
39580283TUV4000SV3654360-036020縦135、横140耐UV
11,980
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39580301TUV4000SV5472360-038628縦135、横140耐UV
24,780
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39580274
2019-10-28
用途: 機械の梱包。
有美和製造業

製品や出来には満足していますが、出来たらいろんな種類の正方形の大きさがあればと思う。規格で仕方がないとは思うが。

対象商品 : 39580274
2018-09-19
用途: 物置の壁代わりにシートを吊ります。
美州興産株式会社

厚手で他社品より、丈夫な感じがしています!?1?>

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする