曜日別特売

ブルーシートエコノミー #3000

ブルーシートエコノミー #3000 - TRUSCOブルーシートエコノミー #3000 - TRUSCO

価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。
ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。

材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25番手(#)3000引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
ハトメピッチ(cm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649216BSE-1818664-28371.88約901.8
620
469
516(税込)
当日出荷
13649225BSE-1827664-28462.710約901.8
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649241BSE-1836664-28393.612約901.8
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649250BSE-2727664-28352.712約902.7
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649259BSE-2736664-28473.614約902.7
1,610
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649268BSE-2754664-28425.418約902.7
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649277BSE-3636664-28413.616約903.6
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649286BSE-3654664-28435.420約903.6
2,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13649295BSE-4545664-28384.520約904.5
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649311BSE-4554664-28365.422約904.5
3,740
2,898
3,188(税込)
当日出荷
13649320BSE-5454664-28405.424約905.4
4,410
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649329BSE-5472664-28497.228約905.4
5,980
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649338BSE-5490664-2844932約905.4
7,660
5,798
6,378(税込)
当日出荷
13649347BSE-7272664-28457.232約907.2
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649356BSE-7290664-2848936約907.2
9,970
7,498
8,248(税込)
当日出荷
13649365BSE-1010664-28341040約10010
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする