TRUSCO
ミニブルーシートロール
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)
MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。
小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途
狭い場所での養生に。
簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.11
長さ(m)
20
ハトメ数
無
番手
(#)1500
引裂強度(N)
【縦】92【横】80
幅(m)
0.3
耐久性
約6ヵ月
引張強度(N/5cm)
【縦】310【横】290
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649916
MINIBS1500CS
1個
689-2598
¥2,320
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649925
MINIBS1500
1本
689-2597
¥1,560
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください