曜日別特売

エコ再生ブルーシート #2500

エコ再生ブルーシート #2500 - TRUSCOエコ再生ブルーシート #2500 - TRUSCOエコ再生ブルーシート #2500 - TRUSCOエコ再生ブルーシート #2500 - TRUSCOエコ再生ブルーシート #2500 - TRUSCOエコ再生ブルーシート #2500 - TRUSCOエコ再生ブルーシート #2500 - TRUSCO

廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。
使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。

用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18番手(#)2500引裂強度(N)【縦】110【横】70ハトメピッチ(cm)90耐久性約9ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350内容量1枚
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649399BSA253654-A666-45695.32203.58
4,710
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649408BSA255454-A666-45665.3245.31
7,140
5,398
5,938(税込)
当日出荷
13649417BSA255472-A666-45657.1285.31
9,160
6,898
7,588(税込)
当日出荷
13649426BSA257272-A666-45687.13327.11
12,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
13649435BSA251010-A666-45679.93449.79
23,870
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする