TRUSCO
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。
梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途
屋内用。
ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護
標識テープの保護
主な用途
ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護
使用場所
屋内
色
透明(梨地)
特性
耐久
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
659-1033
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
6.7
内容量
1巻
注意
※火気厳禁。
※常温、常湿の室内で保管する。
※直射日光、高温、高湿での保管を避ける。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649076
HT-9050
90
50
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください