TRUSCO
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途
曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。
手で裂いて使うことができます。
材質
砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
色
砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材
アランダム砥粒
適合材
車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤
合成樹脂
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649119
TTKS-40
664-6404
(#)40
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
13649128
TTKS-60
664-6403
(#)60
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
13649137
TTKS-80
664-6397
(#)80
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
13649146
TTKS-100
664-6399
(#)100
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
13649155
TTKS-120
664-6402
(#)120
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
13649171
TTKS-150
664-6401
(#)150
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
13649180
TTKS-180
664-6394
(#)180
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
13649189
TTKS-240
664-6400
(#)240
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
13649198
TTKS-320
664-6396
(#)320
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
13649207
TTKS-400
664-6398
(#)400
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください