曜日別特売

薄口ワイドモンキーショートタイプ

薄口ワイドモンキーショートタイプ - TRUSCO薄口ワイドモンキーショートタイプ - TRUSCO

薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。

用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649706TRMW-24ST662-6934119.9242
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
13649715TRMW-30ST662-6936141.6302.5
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
13649731TRMW-36ST662-6935160.5363
4,350
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする