鍵穴用潤滑スプレー 12ml

鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO

鍵穴専用の潤滑スプレーです。
鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。
粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。
一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。

用途扉・引出しの鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番685-2408主成分ステアリン酸内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13650029KGSP-12-9PLUS1SET
6,660
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする