TRUSCO
パレット台車
ハンドルが折り畳めるパレット台車です。
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番
663-6515
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール
幅(mm)
1125
高さ(mm)
188
奥行(mm)
1125
均等荷重(kg)
150
使用キャスター
TR-100J
ハンドル高さ(mm)
800
キャスター径(Φmm)
100
適合寸法(mm)
パレット:1100×1100
内容量
1台
注意
※耐荷重150kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13650047
PLYY-1100
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません