TRUSCO
新型カルティオオプション
樹脂台車カルティオシリーズの天板をカバーし小物類が天板のメッシュ部分からこぼれ落ちるのを防ぐものです。
トラスコ品番
667-0868
適合機種
MPK-720・MPK780シリーズ
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
645
幅(mm)
475
厚さ(mm)
3
色
黒
内容量
1枚
注意
※荷物が滑り落ちやすくなります。
※どうしてもという場合はメーカーすべり止めスプレー(品番BTS、別売り)をお試しください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649085
MKP-CV
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください